タグ ワイヤーのおすすめ人気ランキング

2026/03/16更新
312件の「タグ ワイヤー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防犯ワイヤー」、「ネームタグ」、「ワイヤージョイント」などの商品も取り扱っております。
キーワイヤー エスコランキング1位
ねじを緩めると1本の線状になります。
材質ステンレスエスコ品番EA916ZC-21全長(mm)160質量(g)3ねじ径(mm)3.3ロープ径(Φmm)1.5
1個
150税込165
当日出荷

タグファスナー HEIKOランキング2位
差し込むだけのワンタッチ操作 差込方向は自由 取付後は完全ロック(外れません)
1箱(5000本)
3,798税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ワイヤーリング ユニットランキング3位
留める、結ぶ、吊り下げる・・・いつでもどこでも表示板を見やすく設置できる取付具。
材質ステンレス(ネジ式)線径(Φmm)1.6
1セット(5本)
1,598税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

キーワイヤ ステンレス製 ニッサチェインランキング4位
ステンレス製でサビに強く、ねじ式ですので簡単に開閉できます。 表示板、プレートの吊り下げに最適です。
材質(本体)ステンレス種類ワイヤーキャッチ使用荷重(kg)1材質(ねじ部)真鍮材質(ワイヤー部)ステンレス
1袋(10個)
869税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ワンタッチロック ササガワランキング5位
ワンタッチでセーフティーロック! 値札付けに、結束に、幅広くご利用いただけます。取付器具を使わず、ワンタッチで装着できます。結束後のピン頭がなくなり、商品やストッキングへのひっかかりや、人体への引っかき傷がなくなり、さらに安全性が向上しました。結束作業中の引っかき傷もありません。スケルトン(透明)タイプでスッキリと商品イメージを損ないません。頭の出ない安全ロック!!
材質ポリプロピレン
1袋(100個)ほか
189税込208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1箱(100枚)
7,798税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ワイヤの先端を差し込むだけで抜けません。
用途キャビネットやコンテナの簡易防犯用。種類ワイヤーキャッチ使用荷重(kg)10寸法A(mm)4寸法B(mm)4.5材質(ねじ部)真鍮ロープ径(Φmm)1.2材質(ワイヤー部)ステンレス
1袋(5個)
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

標識などを吊り下げるのに便利なワイヤーリングです。 ステンレス製なので錆などにも強く、ネジ式なので簡単に着脱できます。 サイズバリエーションも豊富なので使用環境に合わせてお選びいただけます。
用途標識などの吊り下げ材質ステンレス(SUS201)+PVC透明被覆質量(g)300タイプネジ式線径(Φmm)約1.5使用荷重(kg)0.5
1セット(5本)
399税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


日本緑十字社アルミ札-A
取付方式トラスコ品番441-3199厚さ(mm)0.8寸法(mm)55×36質量(g)40日本緑十字社品番306001
1組(10枚)
2,798税込3,078
当日出荷

1個
199税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


書き込みスペースがついている結束バンドです。
用途電線、ケーブル等の識別用に。材質66ナイロン種類標準使用温度範囲(℃)-40~85印字方式油性ペンRoHS指令対応証明書(0.2MB)
1パック(100本)
469税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

両端を合わせてねじを締めて閉じます。 チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに適しています。
材質(本体)ステンレス(SUS304)種類ワイヤーキャッチ
1個
929税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

両端アイ加工済みで、すぐに使えます。細くても強度があり、目立ちません。ワイヤ保護用のコーティング付です。
用途キャップやカバーなどの紛失防止金具として。看板などの吊り下げ。材質ロープ径(Φmm)3-4.3
1本
419税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

ニッサチェインディスプレイガード
先端のワッカ部を利用して展示品を固定します。
用途店舗でのサンプル・展示品のセキュリティに寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×150×5
1パック(5本)ほか
949税込1,044
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

用途安全コード付属品。使用荷重(kg)約0.5材質ステンレス長さ(mm)約160直径(Φmm)50線径(Φmm)1.6
1個
259税込285
当日出荷

ステンレスワイヤーロープは、耐食性や耐熱性・耐摩擦性・弱磁性等、非常に優れた特性を持つロープです。産業用からレジャー関連など様々な用途で使用されています。
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
469税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

マーカータイプ結束バンドは電線やケーブル等の識別と結束を同時に行います。 必要な情報は書き込みスペースに印字ラベルを貼り付けます。また、直接書き込むこともできます。
用途電線名の表示。ナチュラル使用温度範囲(℃)-59~85印字方式油性ペン
1袋(100本)
2,198税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ワイヤーロープの両末端加工済みの製品です。両アイ加工、両フック加工、フック加工/アイ加工、両端子加工の4タイプがあります。ビニコートタイプもございます。
用途キャップやカバーなどの紛失防止の連結金具。看板などの吊り下げ。
1本
229税込252
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(57種類の商品があります)